TH(大宝ダイヤモンド工業)
音なしニューマルチセグメント消音タイプ
消音セグメントタイプ
厚さ(mm)
2.3
幅(mm)
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52959253
音なしNマルチ105F付
105
10
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959262
音なしNマルチ105替刃
105
-
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959278
音なしNマルチ125M10
125
10
22
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959287
音なしNマルチ125M16
125
16
22
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959296
音なしNマルチ125替刃
125
-
22
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください