TH(大宝ダイヤモンド工業)
消音ソフトカップショックレス
振動を大幅カット
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
15
チップ幅(mm)
8
チップ厚さ(mm)
4.5
チップ数
9
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52959323
W-4SH
105
15
4.5
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください