シリコーン塗料添加剤

シリコーン塗料添加剤 - 信越化学工業
(1件のレビュー)

ハンマートーン成形剤は、塗膜に対流現象によるセルを発生させ、ハンマートーンと呼ばれる美しい亀甲模様を形成させるために使用します。
とくにアルミ微粉末、アルミペーストを顔料とした銀色塗料に添加すると大きな効果が得られます。
なお、ハンマートーンはKP-310Bの方が鮮明です。
また、、塩ビレザー、各種プラスチックのスリップ剤としてもすぐれた効果を発揮します。

色
無色透明
比重
0.87(25℃)
主な用途
アルミ、プラスチック
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅲ
溶剤
キシレン
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
粘度(mm2/s)
150(25℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※受注生産品につき納期は目安となります。生産状況で前後しますのでご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承の上ご注文をお願いします。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52961204KP-310B1缶(1kg)
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52961213KP-310B1缶(15kg)
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52961204
2018-10-22
用途: 塗装作業時
神田塗装所 様

ハンマートン塗料の模様のでが悪い為、添加してみましが余計にでが悪くなり凸凹がフラットになりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする