PROST’s 特級ラッカーシンナー

PROST’s 特級ラッカーシンナー - PROST'sPROST’s 特級ラッカーシンナー - PROST'sPROST’s 特級ラッカーシンナー - PROST'sPROST’s 特級ラッカーシンナー - PROST'sPROST’s 特級ラッカーシンナー - PROST'sPROST’s 特級ラッカーシンナー - PROST'sPROST’s 特級ラッカーシンナー - PROST'sPROST’s 特級ラッカーシンナー - PROST's

上塗り・仕上げ専用に溶剤バランスを設計した、トルエンフリーのバージンラッカーシンナー。塗膜の流動性を保ち、刷毛目・ガン肌を抑えて平滑な艶に仕上げます。

用途
★楽器(ギター・ベース・弦楽器)ラッカー塗装 / リフィニッシュ
★木製家具・建具の仕上げ塗装
★工芸・木工作品
★模型・プラモデルのラッカー塗装の希釈
溶解力が高いため、固着しかけた塗料の除去、ハケ・スプレーガンの念入り洗浄にも使えます。
適合塗料
ニトロセルロース(NC)ラッカー、ラッカー系塗料全般の希釈に。※水性塗料・油性(合成樹脂)ペイント・ウレタン塗料の希釈には使用できません。※「ペイントうすめ液」とは別物です。ご注意ください。※プラスチック部品(ABS・スチロール系等) は侵すおそれがあります。付着にご注意くだ
さい。
その他
【PROST’s 特級ラッカーシンナー 上塗り希釈用が選ばれる3つの理由】1. 上塗り専用の溶剤設計 蒸発の速い溶剤から遅い溶剤まで段階的に配合。塗膜が乾く最後の瞬間まで流動性を保ち、刷毛目・ガン肌を消して平滑な艶に仕上げます。レベリング成分としてシクロヘキサノン(アノン)を配合した、仕上げ重視の処方です。●2. トルエンフリー トルエンは実質不使用(0.1%未満)。作業環境に配慮した処方です。●3. バージンシンナー再生シンナー(回収溶剤の蒸留品)ではなく、新液のみで製造。ロットごとの品質が安定しており、色ムラ・不純物の心配なく仕上げに使えます。
使用方法
塗料に対して少量ずつ加え、よく撹拌します。(目安:塗料10に対し本品3~10。塗料メーカーの指定希釈率を優先してください。)●気温・湿度で希釈率を調整します。湿度の高い日(70%以上)は白化しやすいため、塗装を避けるか少量でのテスト塗りをおすすめします。●必ず換気の良い場所で、保護手袋・保護メガネを着用してご使用ください。
主成分
酢酸エステル類、アルコール類、芳香族炭化水素(キシレン等)、シクロヘキサノン
比重
約0.85
外観
無色透明の液体
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※・蒸気を吸い込まないでください。使用中は十分に換気してください
※・皮膚・目への接触を避け、保護具を着用してください
※・子供の手の届く場所に置かないでください
※・飲用不可。誤飲した場合は直ちに医師の診察を受けてください
※・吸入による乱用は法律で禁止されています
※・用途以外への使用はおやめください
※・廃棄は各自治体の指示に従ってください。下水・河川に流さないでください
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2023c0033c00367 03471619034716192023c0033c003671缶(4L)40004L
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2023c0033c00365 03471628034716282023c0033c003651缶(500mL)500500mL
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2023c0033c00366 03471637034716372023c0033c003661缶(1L)10001L
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする