ガスプライマーシステムキット DSP350RS
広角ワイド(高出力)バーナータイプのガスプライマーシステムです。
密着性の悪い樹脂パーツ、アルミ合金パネル、亜鉛メッキ鋼板などの密着性・親水性を向上させます。
従来のような溶剤抜きが無い為すぐに次の工程に移れます。
帯電防止効果が有り塗装の際ゴミ物の付着が低下し磨き工程の作業時間が短縮出来ます。
様々な素材への表面改質処理が可能です。
ガラス・PP・PET・ナイロン・ステンレス・アルミ・メッキ・木材・竹・合板・ゴム・タイル・セラミック・その他難接着性基材に対応。
- 用途
- 接着剤、両面テープの接着やパテ付け前に施工する事でが大幅に密着性が向上し、剥がれずらくなります。
ガスプライマーの厚みはナノレベルで無色透明なので、クリアーのボカシ作業にも適しています。
塗装に影響を与えないので、エアロパーツ取付け前の下処理や室内に用品を接着など、簡単強力に接着施工が出来ます。
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1式
注意
※40℃以上の所では保管しないようご注意ください。※火炎を使用しますので引火物の無い事を十分気を付けて下さい。
※消防法を遵守し火気厳禁の場所では、絶対に使用しないで下さい。
※本品付属の取扱説明書を熟読してご使用ください。
塗料 の新着商品
カテゴリ