七夕笹

七夕笹 - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕笹 - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕笹 - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕笹 - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕笹 - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕笹 - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕笹 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

子どもでも持ちやすい小型サイズの七夕笹
です。葉は広げて使用します。
材質:ポリエステル、PVC、鉄。サイズ:約560×630mm(広げた状態)

用途七夕飾りの制作や学校・保育園の七夕行事やクラフト・ワークショップに。グリーン材質プラスチック、鉄芯裸全長(mm)530サイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529706451563
オープン
200
220(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52970645
2023-07-07
用途: 庭に飾る
その他業種

60cmと記載されてたけどそれより小さかった
ので、思ったより小さくほんとに手に持つ用ってかんじだった。
思ってた大きさでなく、残念

対象商品 : 52970645
2019-08-19
用途: 新盆用戸外飾り
医療・福祉・介護関連業

暑さで本物の竹を使用すると、すぐに青々した竹でなくなってしまいますが、暑さにやられることなくスッとしていました。それより何よりお盆の関係で何処も休業でしたが、貴社が営業していただいていて大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 52970645
2019-04-08
用途: ピアノの発表会にステージに飾る予定です。
みなと音楽教室サービス業

飾ったあとは 出演者が持って帰れるように 小さいものを探していました。
飾るにも持って帰るにもサイズがちょうどよく 近々人数分を追加注文しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする