アーテック[学校教材・教育玩具]
虫めがね
(1件のレビュー)
便利なクリップ付!拡大率3倍
材質
PMMA、ABS
寸法(mm)
レンズ:Φ45
全長(mm)
107
サイズ
小
拡大率(倍)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52971232
2627
オープン
¥
137
¥
151
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください