アーテック[学校教材・教育玩具]
直進送風機
直進する風を送り出すことにより、正確な実験ができます。
風の向きは、水平から垂直まで6段階以上自在に変えられます。
風力は3段階(強・中・弱)に切換可能です。
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.5
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×140×280
プロペラ
3枚羽根
風向
水平~垂直
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52974522
8772
¥
8,690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください