アーテック[学校教材・教育玩具]
プラ製額縁(透明板付)
画用紙などの薄いものから5mm厚のスチレンボードまで入ります。
サイズ:組立外寸:315×228mm、絵の入る最大寸法:210×297mm
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
サイズ
A4
寸法(mm)
組立外寸:315×228 絵の入るサイズ:297×210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52976832
11553
オープン
¥
482
¥
530
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください