曜日別特売

カラー不織布ロール 売り切り

カラー不織布ロール 売り切り - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ロール 売り切り - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ロール 売り切り - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

厚くて丈夫で安い
安価で丈夫縫ったり貼ったりできます。
材質:不織布。サイズ:巾1m×3m

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。グレー
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979447140551個(3m)1×3
オープン
1,364
1,500(税込)
当日出荷
52979456140571個(5m)1×5
オープン
2,273
2,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52979447
2022-05-22
用途: DIY
サービス業

もともと不織布でできていた服用ラックの埃よけカバーが破れたので、DIYしました。適度な厚みで扱いやすかったです。色がもっとあるといいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする