スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ

スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ - コガネイスリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ - コガネイスリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ - コガネイスリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ - コガネイスリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ - コガネイスリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ - コガネイスリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ - コガネイスリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40内容量1個
全168種類を絞り込む
ストローク(mm)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53563028DAY40X10040100
11,010
9,980
10,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
53563037DAY40X1000401000
38,960
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563046DAY40X1000-8E401000
39,810
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563055DAY40X1000-8E-Y401000
41,380
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563064DAY40X1000-A401000
38,960
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563073DAY40X1000-A-3-ZG530B2401000
45,740
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563082DAY40X1000-A-CS3F2401000
47,920
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563098DAY40X1000-Y401000
40,530
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563107DAY40X100-8E40100
11,860
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563116DAY40X100-8E-Y40100
13,430
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563125DAY40X100-A40100
11,010
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563134DAY40X100-A-3-ZG530B240100
17,790
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563143DAY40X100-A-CS3F240100
19,970
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563152DAY40X100-Y40100
12,580
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563168DAY40X1050401050
40,780
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563177DAY40X1050-8E401050
41,630
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563186DAY40X1050-8E-Y401050
43,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563195DAY40X1050-A401050
40,780
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563204DAY40X1050-A-3-ZG530B2401050
47,560
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563213DAY40X1050-A-CS3F2401050
49,740
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563222DAY40X1050-Y401050
42,350
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563238DAY40X12540125
11,370
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563247DAY40X125-8E40125
12,220
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563256DAY40X125-8E-Y40125
13,790
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563265DAY40X125-A40125
11,370
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563274DAY40X125-A-3-ZG530B240125
18,150
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563283DAY40X125-A-CS3F240125
20,330
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563292DAY40X125-Y40125
12,940
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563308DAY40X15040150
11,740
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563317DAY40X150-8E40150
12,590
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563326DAY40X150-8E-Y40150
14,160
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563335DAY40X150-A40150
11,740
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563344DAY40X150-A-3-ZG530B240150
18,520
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563353DAY40X150-A-CS3F240150
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563362DAY40X150-Y40150
13,310
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563378DAY40X20040200
12,580
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
53563387DAY40X200-8E40200
13,430
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563396DAY40X200-8E-Y40200
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563405DAY40X200-A40200
12,580
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563414DAY40X200-A-3-ZG530B240200
19,360
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563423DAY40X200-A-CS3F240200
21,540
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563432DAY40X200-Y40200
14,150
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563448DAY40X254025
10,040
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563457DAY40X25040250
13,550
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563466DAY40X250-8E40250
14,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563475DAY40X250-8E-Y40250
15,970
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563484DAY40X250-A40250
13,550
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563493DAY40X250-A-3-ZG530B240250
20,330
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563502DAY40X250-A-CS3F240250
22,510
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563518DAY40X250-Y40250
15,120
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする