曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X600シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)600作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54273765ORCA20X600
57,900
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54273774ORCA20X600-CS4MA2
64,640
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273783ORCA20X600-CS4MA3
68,010
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273792ORCA20X600-CS4MB1
61,630
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273808ORCA20X600-CS4MB2
65,360
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273817ORCA20X600-F1-CS3MA2
70,930
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273826ORCA20X600-F1-ZG530A2
71,650
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273835ORCA20X600-F2
70,480
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273844ORCA20X600-F2-CS3MA1
73,850
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273853ORCA20X600-F2-CS3MA2
77,220
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273862ORCA20X600-F2-CS3MB2
77,940
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273878ORCA20X600-F2-M1-CS3MB2
83,020
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273887ORCA20X600-F2-M1-ZG530B2
83,740
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273896ORCA20X600-F2-M1-ZG553A2
83,260
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273905ORCA20X600-F2-M2-CS3MB2
88,100
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273914ORCA20X600-F2-ZG530A2
77,940
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273923ORCA20X600-F3
76,770
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273932ORCA20X600-F3-ZG530A2
84,230
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273948ORCA20X600-G2-M1
83,300
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273957ORCA20X600-G2-ZG530A2
85,680
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273966ORCA20X600-L
58,870
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273975ORCA20X600-L-CS3MA2
65,610
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273984ORCA20X600-L-CS3MB2
66,330
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273993ORCA20X600-L-CS4MA2
65,610
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274002ORCA20X600-L-CS4MB2
66,330
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274018ORCA20X600-L-CS5MA2
65,370
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274027ORCA20X600-L-CS5MB2
66,090
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274036ORCA20X600-L-F1
65,160
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274045ORCA20X600-L-F1-CS3MB3
76,350
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274054ORCA20X600-L-F1-M1
70,240
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274063ORCA20X600-L-F1-M1-CS3MB2
77,700
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274072ORCA20X600-L-F1-ZG530A2
72,620
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274088ORCA20X600-L-F1-ZG530B2
73,340
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274097ORCA20X600-L-F2
71,450
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274106ORCA20X600-L-G2
79,190
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274115ORCA20X600-L-G2-M1
84,270
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274124ORCA20X600-L-G2-ZG530A2
86,650
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274133ORCA20X600-L-M1
63,950
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274142ORCA20X600-L-M1-CS3MA2
70,690
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274158ORCA20X600-L-M1-CS3MB2
71,410
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274167ORCA20X600-L-M1-CS4MA2
70,690
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274176ORCA20X600-L-M1-CS4MA3
74,060
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274185ORCA20X600-L-M1-CS4MB2
71,410
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274194ORCA20X600-L-M1-ZG530A2
71,410
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274203ORCA20X600-L-M1-ZG530B2
72,130
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274212ORCA20X600-L-M1-ZG530B3
76,220
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274228ORCA20X600-L-M1-ZG553A2
71,650
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274237ORCA20X600-L-M1-ZG553A3
75,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274246ORCA20X600-L-M1-ZG553B2
72,370
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274255ORCA20X600-L-ZG530A2
66,330
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする