曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X350シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X350シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)350作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54418044ORGA20X350
64,280
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418053ORGA20X350-CS3MA2
71,020
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418062ORGA20X350-CS3MB2
71,740
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418078ORGA20X350-CS4MB2
71,740
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418087ORGA20X350-F1-K2
90,420
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418096ORGA20X350-F1-K2-CS4MA2
97,160
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418105ORGA20X350-F1-S2-ZG530B2
90,260
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418114ORGA20X350-F2
68,640
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418123ORGA20X350-F2-CS3MB2
76,100
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418132ORGA20X350-F2-K1-ZG553A2
88,320
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418148ORGA20X350-F2-K1-ZG553B1
84,830
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418157ORGA20X350-F2-K2-CS3MA2
99,340
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418166ORGA20X350-F2-K2-CS4MB1
96,330
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418175ORGA20X350-F2-K2-CS4MB2
100,060
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418184ORGA20X350-F2-K2-ZG530A2
100,060
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418193ORGA20X350-F2-K2-ZG530B2
100,780
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418202ORGA20X350-F2-K2-ZG553B2
101,020
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418218ORGA20X350-F2-S2-ZG553A2
91,960
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418227ORGA20X350-F2-ZG553B2
77,060
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418236ORGA20X350-F3-S2-CS3MB2
93,900
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418245ORGA20X350-F3-S2-CS3MB3
97,630
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418254ORGA20X350-K1-S1-CS3MB2
91,530
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418263ORGA20X350-K1-ZG553B1
80,470
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418272ORGA20X350-K2
88,240
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418288ORGA20X350-K2-CS3MA2
94,980
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418297ORGA20X350-K2-CS4MB2
95,700
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418306ORGA20X350-K2-S2-CS3MA1
107,230
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418315ORGA20X350-K2-ZG530A2
95,700
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418324ORGA20X350-K2-ZG553A2
95,940
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418333ORGA20X350-L-CS3MB2
72,710
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418342ORGA20X350-L-CS4MA2
71,990
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418358ORGA20X350-L-CS4MB2
72,710
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418367ORGA20X350-L-F1
67,430
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418376ORGA20X350-L-F1-K2-CS3MA2
98,130
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418385ORGA20X350-L-F1-K2-CS4MA2
98,130
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418394ORGA20X350-L-F1-K2-S2
107,010
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418403ORGA20X350-L-F2-K2
93,570
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418412ORGA20X350-L-F2-K2-CS3MB2
101,030
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418428ORGA20X350-L-F2-ZG530A2
77,070
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418437ORGA20X350-L-F3-ZG530A2
79,250
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418446ORGA20X350-L-K1
77,230
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418455ORGA20X350-L-K1-CS3MB2
84,690
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418464ORGA20X350-L-K1-ZG530B2
85,410
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418473ORGA20X350-L-K1-ZG553B2
85,650
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418482ORGA20X350-L-K2
89,210
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418498ORGA20X350-L-K2-CS3MB2
96,670
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418507ORGA20X350-L-K2-CS3MB3
100,400
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418516ORGA20X350-L-K2-CS4MA1
92,580
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418525ORGA20X350-L-K2-CS4MA2
95,950
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54418534ORGA20X350-L-K2-CS4MB2
96,670
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする