曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X350シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X350シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動形内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54444154ORGA25X350-CS3MA2
80,470
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444163ORGA25X350-CS3MA3
83,840
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444172ORGA25X350-CS3MA4
87,210
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444188ORGA25X350-CS3MB2
81,190
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444197ORGA25X350-CS4MA2
80,470
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444206ORGA25X350-CS4MB1
77,460
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444215ORGA25X350-CS4MB2
81,190
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444224ORGA25X350-CS4MB3
84,920
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444233ORGA25X350-CS5MB2
80,950
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444242ORGA25X350-F1-CS3MB2
83,370
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444258ORGA25X350-F1-CS4MA2
82,650
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444267ORGA25X350-F1-K2-CS4MA2
107,810
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444276ORGA25X350-F1-S1-ZG553A4
99,600
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444285ORGA25X350-F2
78,090
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444294ORGA25X350-F2-CS3MA2
84,830
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444303ORGA25X350-F2-CS3MB2
85,550
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
54444312ORGA25X350-F2-CS5MB3
88,920
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444328ORGA25X350-F2-K1-CS3MB2
98,130
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444337ORGA25X350-F2-K1-CS4MB1
94,400
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444346ORGA25X350-F2-K1-ZG530A2
98,130
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444355ORGA25X350-F2-K2
103,250
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444364ORGA25X350-F2-K2-CS3MB2
110,710
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444373ORGA25X350-F2-K2-S2
119,830
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444382ORGA25X350-F2-K2-ZG530A2
110,710
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444398ORGA25X350-F2-K2-ZG530B2
111,430
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444407ORGA25X350-F2-K2-ZG530B3
115,520
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444416ORGA25X350-F2-K2-ZG553A2
110,950
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444425ORGA25X350-F2-K2-ZG553B2
111,670
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444434ORGA25X350-F2-ZG530A1
81,820
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444443ORGA25X350-F2-ZG530A2
85,550
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444452ORGA25X350-F2-ZG530B2
86,270
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444468ORGA25X350-F2-ZG530B5
98,540
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444477ORGA25X350-F2-ZG553A2
85,790
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444486ORGA25X350-F2-ZG553B2
86,510
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444495ORGA25X350-F3-K1-ZG530B2
101,030
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444504ORGA25X350-F3-K2-CS4MA2
112,170
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444513ORGA25X350-F3-K2-CS4MB2
112,890
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444522ORGA25X350-F3-K2-ZG530A2
112,890
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444538ORGA25X350-K1
86,310
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444547ORGA25X350-K1-CS3MA2
93,050
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444556ORGA25X350-K1-CS3MB2
93,770
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444565ORGA25X350-K1-S1
94,600
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444574ORGA25X350-K1-ZG530A2
93,770
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444583ORGA25X350-K1-ZG530B2
94,490
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444592ORGA25X350-K2
98,890
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444608ORGA25X350-K2-CS3MA2
105,630
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444617ORGA25X350-K2-CS3MA4
112,370
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444626ORGA25X350-K2-CS3MB2
106,350
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444635ORGA25X350-K2-CS4MA2
105,630
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54444644ORGA25X350-K2-CS4MA3
109,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする