曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X350シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X350シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54488473ORGA40X350-CS3MA2
125,070
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488482ORGA40X350-CS4MA2
125,070
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488498ORGA40X350-CS4MA4
131,810
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488507ORGA40X350-CS4MB1
122,060
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488516ORGA40X350-F1-CS4MA2
127,490
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488525ORGA40X350-F1-K2-CS4MA2
160,170
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488534ORGA40X350-F1-S2
139,390
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488543ORGA40X350-F1-S2-ZG530B3
151,660
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488552ORGA40X350-F2-K1-CS4MB2
146,970
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488568ORGA40X350-F2-K2
155,850
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488577ORGA40X350-F2-K2-ZG530B2
164,030
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488586ORGA40X350-F2-ZG530B2
131,350
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488595ORGA40X350-F3
125,590
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488604ORGA40X350-K1-CS3MB2
142,130
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488613ORGA40X350-K1-CS4MB2
142,130
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488622ORGA40X350-K1-S1-CS3MA2
150,730
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488638ORGA40X350-K1-S1-CS3MA3
154,100
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488647ORGA40X350-K2-CS3MA2
157,750
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488656ORGA40X350-K2-CS3MB2
158,470
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488665ORGA40X350-K2-CS4MA2
157,750
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488674ORGA40X350-K2-CS4MB2
158,470
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488683ORGA40X350-K2-CS4MB3
162,200
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488692ORGA40X350-K2-S2
169,650
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488708ORGA40X350-K2-S2-CS4MA2
176,390
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488717ORGA40X350-K2-S2-ZG530A1
173,380
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488726ORGA40X350-K2-S2-ZG553A2
177,350
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488735ORGA40X350-K2-ZG530B2
159,190
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488744ORGA40X350-K2-ZG553B2
159,430
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488753ORGA40X350-L
120,020
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
54488762ORGA40X350-L-CS3MA2
126,760
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488778ORGA40X350-L-CS3MB2
127,480
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488787ORGA40X350-L-CS4MA2
126,760
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488796ORGA40X350-L-CS4MB2
127,480
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488805ORGA40X350-L-F1
122,440
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488814ORGA40X350-L-F1-CS3MA1
125,810
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488823ORGA40X350-L-F1-K2
155,120
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488832ORGA40X350-L-F1-K2-CS3MB2
162,580
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488848ORGA40X350-L-F1-ZG553A2
130,140
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488857ORGA40X350-L-F2
124,860
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488866ORGA40X350-L-F2-K2
157,540
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488875ORGA40X350-L-F2-K2-CS4MA2
164,280
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488884ORGA40X350-L-F2-K2-CS4MB2
165,000
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488893ORGA40X350-L-F2-S2-CS3MA2
150,240
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488902ORGA40X350-L-F2-ZG530B2
133,040
123,980
136,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488918ORGA40X350-L-F4-K2
162,380
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488927ORGA40X350-L-K1-CS3MB2
143,820
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488936ORGA40X350-L-K1-CS4MA1
139,730
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488945ORGA40X350-L-K1-S1-CS4MB2
153,140
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488954ORGA40X350-L-K1-ZG553B2
144,780
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488963ORGA40X350-L-K2
152,700
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする