曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1100シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1100作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54505508ORK16X1100-CS5TA1
83,030
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505517ORK16X1100-F1-K2-CS5TB2
110,350
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505526ORK16X1100-F2
84,270
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505535ORK16X1100-F2-CS11TB2
90,270
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505544ORK16X1100-F2-K1
95,280
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505553ORK16X1100-F2-K1-ZC130A2
102,740
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505562ORK16X1100-F2-K2
106,290
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505578ORK16X1100-F2-K2-CS11TB2
112,290
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505587ORK16X1100-F2-K2-ZC130A2
113,750
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505596ORK16X1100-F2-K2-ZC130B2
114,470
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505605ORK16X1100-F2-K2-ZC153A2
113,990
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505614ORK16X1100-F2-S1-CS5TB2
97,290
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505623ORK16X1100-F2-S2
98,310
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505632ORK16X1100-F2-S2-CS11TB2
104,310
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505648ORK16X1100-F2-S2-ZC130A2
105,770
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505657ORK16X1100-F2-S2-ZC130A3
109,500
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505666ORK16X1100-F2-ZC130A2
91,730
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505675ORK16X1100-F2-ZC130B2
92,450
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505684ORK16X1100-F3-K2
108,230
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505693ORK16X1100-K1
91,400
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505702ORK16X1100-K2
102,410
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505718ORK16X1100-K2-S1-ZC130A2
116,890
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505727ORK16X1100-K2-S2-ZC130A2
123,910
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505736ORK16X1100-K2-ZC130A2
109,870
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505745ORK16X1100-K2-ZC130B2
110,590
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505754ORK16X1100-L-CS11TA2
86,400
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505763ORK16X1100-L-CS11TA3
89,040
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505772ORK16X1100-L-CS11TB1
84,120
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505788ORK16X1100-L-CS11TB2
87,120
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505797ORK16X1100-L-F1
83,060
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505806ORK16X1100-L-F1-K2
105,080
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505815ORK16X1100-L-F1-ZC130A2
90,520
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505824ORK16X1100-L-F1-ZC130B2
91,240
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505833ORK16X1100-L-F1-ZC153B2
91,480
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505842ORK16X1100-L-F2-K2
107,020
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505858ORK16X1100-L-F2-ZC130B2
93,180
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505867ORK16X1100-L-K1-CS11TA3
100,050
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505876ORK16X1100-L-K1-ZC130B1
96,220
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505885ORK16X1100-L-K1-ZC130B2
100,310
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505894ORK16X1100-L-K2
103,140
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505903ORK16X1100-L-K2-CS11TA2
108,420
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505912ORK16X1100-L-K2-CS11TB2
109,140
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505928ORK16X1100-L-K2-CS5TB2
109,140
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505937ORK16X1100-L-K2-ZC130A2
110,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505946ORK16X1100-L-K2-ZC130B2
111,320
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505955ORK16X1100-L-K2-ZC153A2
110,840
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505964ORK16X1100-L-K2-ZC153B2
111,560
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505973ORK16X1100-L-K2-ZC153B3
115,770
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505982ORK16X1100-L-KM1-ZC153A2
101,040
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54505998ORK16X1100-L-KM2
105,560
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする