ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X2000シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X2000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)2000作動方式複動形内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54512614ORK16X2000-CS5TA1
99,800
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512623ORK16X2000-F1-K2-CS5TB2
127,120
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512632ORK16X2000-F2
101,040
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512648ORK16X2000-F2-CS11TB2
107,040
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512657ORK16X2000-F2-K1
112,050
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512666ORK16X2000-F2-K1-ZC130A2
119,510
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512675ORK16X2000-F2-K2
123,060
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512684ORK16X2000-F2-K2-CS11TB2
129,060
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512693ORK16X2000-F2-K2-ZC130A2
130,520
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512702ORK16X2000-F2-K2-ZC130B2
131,240
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512718ORK16X2000-F2-K2-ZC153A2
130,760
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512727ORK16X2000-F2-S2
115,080
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512736ORK16X2000-F2-S2-CS11TB2
121,080
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512745ORK16X2000-F2-S2-ZC130A2
122,540
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512754ORK16X2000-F2-S2-ZC130A3
126,270
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512763ORK16X2000-F2-ZC130A2
108,500
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
54512772ORK16X2000-F2-ZC130B2
109,220
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512788ORK16X2000-F3-K2
125,000
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512797ORK16X2000-K1
108,170
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512806ORK16X2000-K2
119,180
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512815ORK16X2000-K2-S1-ZC130A2
133,660
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512824ORK16X2000-K2-S2-ZC130A2
140,680
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512833ORK16X2000-K2-ZC130A2
126,640
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512842ORK16X2000-K2-ZC130B2
127,360
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512858ORK16X2000-L-CS11TA2
103,170
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512867ORK16X2000-L-CS11TA3
105,810
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512876ORK16X2000-L-CS11TB1
100,890
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512885ORK16X2000-L-CS11TB2
103,890
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512894ORK16X2000-L-F1
99,830
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
54512903ORK16X2000-L-F1-K2
121,850
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512912ORK16X2000-L-F1-ZC130A2
107,290
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512928ORK16X2000-L-F1-ZC130B2
108,010
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512937ORK16X2000-L-F1-ZC153B2
108,250
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512946ORK16X2000-L-F2-K2
123,790
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512955ORK16X2000-L-F2-ZC130B2
109,950
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512964ORK16X2000-L-K1-CS11TA3
116,820
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512973ORK16X2000-L-K1-ZC130B1
112,990
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512982ORK16X2000-L-K1-ZC130B2
117,080
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512998ORK16X2000-L-K2
119,910
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54513007ORK16X2000-L-K2-CS11TA2
125,190
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54513016ORK16X2000-L-K2-CS11TB2
125,910
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54513025ORK16X2000-L-K2-CS5TB2
125,910
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54513034ORK16X2000-L-K2-ZC130A2
127,370
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54513043ORK16X2000-L-K2-ZC130B2
128,090
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
54513052ORK16X2000-L-K2-ZC153A2
127,610
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54513068ORK16X2000-L-K2-ZC153B2
128,330
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54513077ORK16X2000-L-K2-ZC153B3
132,540
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54513086ORK16X2000-L-KM1-ZC153A2
117,810
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54513095ORK16X2000-L-KM2
122,330
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54513104ORK16X2000-L-S1-ZC130A2
112,370
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする