曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X400シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)400作動方式複動形内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54516744ORK16X400-CS5TA1
69,990
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516753ORK16X400-F1-K2-CS5TB2
97,310
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516762ORK16X400-F2
71,230
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516778ORK16X400-F2-CS11TB2
77,230
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516787ORK16X400-F2-K1
82,240
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516796ORK16X400-F2-K1-ZC130A2
89,700
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516805ORK16X400-F2-K2
93,250
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516814ORK16X400-F2-K2-CS11TB2
99,250
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516823ORK16X400-F2-K2-S2-CS5TB2
113,290
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516832ORK16X400-F2-K2-ZC130A2
100,710
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516848ORK16X400-F2-K2-ZC130B2
101,430
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516857ORK16X400-F2-K2-ZC153A2
100,950
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516866ORK16X400-F2-S1-CS5TB2
84,250
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
54516875ORK16X400-F2-S2
85,270
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516884ORK16X400-F2-S2-CS11TB2
91,270
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516893ORK16X400-F2-S2-ZC130A2
92,730
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516902ORK16X400-F2-S2-ZC130A3
96,460
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516918ORK16X400-F2-ZC130A2
78,690
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516927ORK16X400-F2-ZC130B2
79,410
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516936ORK16X400-F3-K2
95,190
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516945ORK16X400-K1
78,360
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516954ORK16X400-K2
89,370
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516963ORK16X400-K2-S1-ZC130A2
103,850
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516972ORK16X400-K2-S2-ZC130A2
110,870
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516988ORK16X400-K2-ZC130A2
96,830
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54516997ORK16X400-K2-ZC130B2
97,550
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517006ORK16X400-L-CS11TA2
73,360
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517015ORK16X400-L-CS11TA3
76,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517024ORK16X400-L-CS11TB1
71,080
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517033ORK16X400-L-CS11TB2
74,080
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517042ORK16X400-L-F1
70,020
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517058ORK16X400-L-F1-K2
92,040
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517067ORK16X400-L-F1-K2-CS11TA2
97,320
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517076ORK16X400-L-F1-K2-CS11TB2
98,040
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517085ORK16X400-L-F1-K2-ZC130A2
99,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517094ORK16X400-L-F1-K2-ZC130B2
100,220
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517103ORK16X400-L-F1-K2-ZC153B2
100,460
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517112ORK16X400-L-F1-ZC130A2
77,480
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517128ORK16X400-L-F1-ZC130B2
78,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517137ORK16X400-L-F1-ZC153B2
78,440
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517146ORK16X400-L-F2-K1-ZC130A2
90,430
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517155ORK16X400-L-F2-K2
93,980
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517164ORK16X400-L-F2-K2-CS11TA2
99,260
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517173ORK16X400-L-F2-K2-ZC130A2
101,440
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517182ORK16X400-L-F2-K2-ZC130B2
102,160
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
54517198ORK16X400-L-F2-K2-ZC153A1
97,830
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517207ORK16X400-L-F2-S1-ZC130B2
87,160
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517216ORK16X400-L-F2-S2-ZC130A2
93,460
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517225ORK16X400-L-F2-ZC130B2
80,140
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517234ORK16X400-L-F3-K2-ZC153B2
104,340
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする