曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X900シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X900シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)900作動方式複動形内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54525345ORK16X900-CS5TA1
79,310
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525354ORK16X900-F1-K2-CS5TB2
106,630
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525363ORK16X900-F2
80,550
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525372ORK16X900-F2-CS11TB2
86,550
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525388ORK16X900-F2-K1
91,560
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525397ORK16X900-F2-K1-ZC130A2
99,020
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525406ORK16X900-F2-K2
102,570
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525415ORK16X900-F2-K2-CS11TB2
108,570
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525424ORK16X900-F2-K2-S2-CS5TB2
122,610
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525433ORK16X900-F2-K2-ZC130A2
110,030
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525442ORK16X900-F2-K2-ZC130B2
110,750
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525458ORK16X900-F2-K2-ZC153A2
110,270
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525467ORK16X900-F2-S1-CS5TB2
93,570
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525476ORK16X900-F2-S2
94,590
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525485ORK16X900-F2-S2-CS11TB2
100,590
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525494ORK16X900-F2-S2-ZC130A2
102,050
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525503ORK16X900-F2-S2-ZC130A3
105,780
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525512ORK16X900-F2-ZC130A2
88,010
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525528ORK16X900-F2-ZC130B2
88,730
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525537ORK16X900-F3-K2
104,510
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525546ORK16X900-K1
87,680
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525555ORK16X900-K2
98,690
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525564ORK16X900-K2-S1-ZC130A2
113,170
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525573ORK16X900-K2-S2-ZC130A2
120,190
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525582ORK16X900-K2-ZC130A2
106,150
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525598ORK16X900-K2-ZC130B2
106,870
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525607ORK16X900-L-CS11TA2
82,680
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525616ORK16X900-L-CS11TA3
85,320
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525625ORK16X900-L-CS11TB1
80,400
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525634ORK16X900-L-CS11TB2
83,400
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525643ORK16X900-L-F1
79,340
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525652ORK16X900-L-F1-K2
101,360
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525668ORK16X900-L-F1-K2-CS11TA2
106,640
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525677ORK16X900-L-F1-K2-CS11TB2
107,360
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525686ORK16X900-L-F1-K2-ZC130A2
108,820
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525695ORK16X900-L-F1-K2-ZC130B2
109,540
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525704ORK16X900-L-F1-K2-ZC153B2
109,780
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525713ORK16X900-L-F1-ZC130A2
86,800
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525722ORK16X900-L-F1-ZC130B2
87,520
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525738ORK16X900-L-F1-ZC153B2
87,760
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525747ORK16X900-L-F2-K1-ZC130A2
99,750
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525756ORK16X900-L-F2-K2
103,300
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525765ORK16X900-L-F2-K2-CS11TA2
108,580
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525774ORK16X900-L-F2-K2-ZC130A2
110,760
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525783ORK16X900-L-F2-K2-ZC130B2
111,480
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525792ORK16X900-L-F2-K2-ZC153A1
107,150
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525808ORK16X900-L-F2-S1-ZC130B2
96,480
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
54525817ORK16X900-L-F2-S2-ZC130A2
102,780
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525826ORK16X900-L-F2-ZC130B2
89,460
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54525835ORK16X900-L-F3-K2-ZC153B2
113,660
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする