曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1825シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1825シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1825作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54932447ORV50X1825
104,490
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932456ORV50X1825-F1
106,910
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
54932465ORV50X1825-F1-ZE102B2
111,990
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932474ORV50X1825-K1-ZE135B2
130,630
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932483ORV50X1825-K2
137,770
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932492ORV50X1825-K2-ZE102A2
142,130
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932508ORV50X1825-K2-ZE102B2
142,850
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932517ORV50X1825-K2-ZE135A2
143,830
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932526ORV50X1825-K2-ZE135B2
144,550
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932535ORV50X1825-K2-ZE155A2
144,070
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932544ORV50X1825-M
109,330
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932553ORV50X1825-M-F1
111,750
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932562ORV50X1825-M-F1-ZE102A2
116,110
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932578ORV50X1825-M-F1-ZE102B2
116,830
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932587ORV50X1825-M-F1-ZE135B2
118,530
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932596ORV50X1825-M-F2
114,170
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932605ORV50X1825-M-F2-ZE102A2
118,530
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932614ORV50X1825-M-F3
116,590
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932623ORV50X1825-M-F3-ZE135A2
122,650
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932632ORV50X1825-M-ZE101A1
111,510
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932648ORV50X1825-M-ZE101A2
113,690
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932657ORV50X1825-M-ZE102A2
113,690
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932666ORV50X1825-M-ZE102B2
114,410
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932675ORV50X1825-M-ZE135A2
115,390
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932684ORV50X1825-M-ZE135B2
116,110
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932693ORV50X1825-ZE102A2
108,850
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932702ORV50X1825-ZE102B2
109,570
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
54932718ORV50X1825-ZE102B3
112,110
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932727ORV50X1825-ZE135A2
110,550
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932736ORV50X1825-ZE135B2
111,270
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932745ORV50X1825-ZE135B3
114,660
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932754ORV50X1825-ZE155A2
110,790
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54932763ORV50X1825-ZE155B2
111,510
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする