曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1975シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1975シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1975作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54934425ORV50X1975
109,270
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934434ORV50X1975-F1
111,690
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934443ORV50X1975-F1-ZE102B2
116,770
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934452ORV50X1975-K1-ZE135B2
135,410
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934468ORV50X1975-K2
142,550
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934477ORV50X1975-K2-ZE102A2
146,910
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934486ORV50X1975-K2-ZE102B2
147,630
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934495ORV50X1975-K2-ZE135A2
148,610
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934504ORV50X1975-K2-ZE135B2
149,330
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934513ORV50X1975-K2-ZE155A2
148,850
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934522ORV50X1975-M
114,110
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934538ORV50X1975-M-F1
116,530
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934547ORV50X1975-M-F1-ZE102A2
120,890
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934556ORV50X1975-M-F1-ZE102B2
121,610
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934565ORV50X1975-M-F1-ZE135B2
123,310
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934574ORV50X1975-M-F2
118,950
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934583ORV50X1975-M-F2-ZE102A2
123,310
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934592ORV50X1975-M-F3
121,370
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934608ORV50X1975-M-F3-ZE135A2
127,430
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934617ORV50X1975-M-ZE101A1
116,290
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934626ORV50X1975-M-ZE101A2
118,470
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934635ORV50X1975-M-ZE102A2
118,470
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934644ORV50X1975-M-ZE102B2
119,190
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934653ORV50X1975-M-ZE135A2
120,170
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934662ORV50X1975-M-ZE135B2
120,890
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934678ORV50X1975-ZE102A2
113,630
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934687ORV50X1975-ZE102B2
114,350
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934696ORV50X1975-ZE102B3
116,890
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934705ORV50X1975-ZE135A2
115,330
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934714ORV50X1975-ZE135B2
116,050
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934723ORV50X1975-ZE135B3
119,440
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934732ORV50X1975-ZE155A2
115,570
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54934748ORV50X1975-ZE155B2
116,290
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする