曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X325シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X325シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)325作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54937067ORV50X325
56,570
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937076ORV50X325-F1
58,990
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937085ORV50X325-F1-ZE102B2
64,070
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937094ORV50X325-K1-ZE135B2
82,710
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937103ORV50X325-K2
89,850
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937112ORV50X325-K2-ZE102A2
94,210
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937128ORV50X325-K2-ZE102B2
94,930
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937137ORV50X325-K2-ZE135A2
95,910
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937146ORV50X325-K2-ZE135B2
96,630
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937155ORV50X325-K2-ZE155A2
96,150
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937164ORV50X325-M
61,410
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937173ORV50X325-M-F1
63,830
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937182ORV50X325-M-F1-ZE102A2
68,190
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937198ORV50X325-M-F1-ZE102B2
68,910
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937207ORV50X325-M-F1-ZE135B2
70,610
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937216ORV50X325-M-F2
66,250
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937225ORV50X325-M-F2-ZE102A2
70,610
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937234ORV50X325-M-F3
68,670
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937243ORV50X325-M-F3-ZE135A2
74,730
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937252ORV50X325-M-ZE101A1
63,590
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937268ORV50X325-M-ZE101A2
65,770
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937277ORV50X325-M-ZE102A2
65,770
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937286ORV50X325-M-ZE102B2
66,490
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937295ORV50X325-M-ZE135A2
67,470
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937304ORV50X325-M-ZE135B2
68,190
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937313ORV50X325-ZE102A2
60,930
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937322ORV50X325-ZE102B2
61,650
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937338ORV50X325-ZE102B3
64,190
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937347ORV50X325-ZE135A2
62,630
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937356ORV50X325-ZE135B2
63,350
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937365ORV50X325-ZE135B3
66,740
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937374ORV50X325-ZE155A2
62,870
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937383ORV50X325-ZE155B2
63,590
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする