曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X350シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X350シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)350作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54937392ORV50X350
57,370
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54937408ORV50X350-F1
59,790
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937417ORV50X350-F1-ZE102B2
64,870
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937426ORV50X350-K1-ZE135B2
83,510
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937435ORV50X350-K2
90,650
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937444ORV50X350-K2-ZE102A2
95,010
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937453ORV50X350-K2-ZE102B2
95,730
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937462ORV50X350-K2-ZE135A2
96,710
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937478ORV50X350-K2-ZE135B2
97,430
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937487ORV50X350-K2-ZE155A2
96,950
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937496ORV50X350-M
62,210
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937505ORV50X350-M-F1
64,630
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937514ORV50X350-M-F1-ZE102A2
68,990
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937523ORV50X350-M-F1-ZE102B2
69,710
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937532ORV50X350-M-F1-ZE135B2
71,410
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937548ORV50X350-M-F2
67,050
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937557ORV50X350-M-F2-ZE102A2
71,410
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937566ORV50X350-M-F3
69,470
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937575ORV50X350-M-F3-ZE135A2
75,530
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937584ORV50X350-M-ZE101A1
64,390
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937593ORV50X350-M-ZE101A2
66,570
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937602ORV50X350-M-ZE102A2
66,570
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937618ORV50X350-M-ZE102B2
67,290
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937627ORV50X350-M-ZE135A2
68,270
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937636ORV50X350-M-ZE135B2
68,990
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937645ORV50X350-ZE102A2
61,730
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937654ORV50X350-ZE102B2
62,450
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937663ORV50X350-ZE102B3
64,990
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937672ORV50X350-ZE135A2
63,430
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937688ORV50X350-ZE135B2
64,150
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937697ORV50X350-ZE135B3
67,540
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937706ORV50X350-ZE155A2
63,670
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54937715ORV50X350-ZE155B2
64,390
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする