曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X500シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54939386ORV50X500
62,160
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939395ORV50X500-F1
64,580
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939404ORV50X500-F1-ZE102B2
69,660
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939413ORV50X500-K1-ZE135B2
88,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939422ORV50X500-K2
95,440
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939438ORV50X500-K2-ZE102A2
99,800
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939447ORV50X500-K2-ZE102B2
100,520
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939456ORV50X500-K2-ZE135A2
101,500
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939465ORV50X500-K2-ZE135B2
102,220
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939474ORV50X500-K2-ZE155A2
101,740
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939483ORV50X500-M
67,000
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939492ORV50X500-M-F1
69,420
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939508ORV50X500-M-F1-ZE102A2
73,780
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939517ORV50X500-M-F1-ZE102B2
74,500
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939526ORV50X500-M-F1-ZE135B2
76,200
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939535ORV50X500-M-F2
71,840
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939544ORV50X500-M-F2-ZE102A2
76,200
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939553ORV50X500-M-F3
74,260
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939562ORV50X500-M-F3-ZE135A2
80,320
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939578ORV50X500-M-ZE101A1
69,180
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939587ORV50X500-M-ZE101A2
71,360
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939596ORV50X500-M-ZE102A2
71,360
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939605ORV50X500-M-ZE102B2
72,080
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939614ORV50X500-M-ZE135A2
73,060
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939623ORV50X500-M-ZE135B2
73,780
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939632ORV50X500-ZE102A2
66,520
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939648ORV50X500-ZE102B2
67,240
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939657ORV50X500-ZE102B3
69,780
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939666ORV50X500-ZE135A2
68,220
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939675ORV50X500-ZE135B2
68,940
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939684ORV50X500-ZE135B3
72,330
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939693ORV50X500-ZE155A2
68,460
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939702ORV50X500-ZE155B2
69,180
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする