曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X725シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X725シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)725作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54942676ORV50X725
69,340
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942685ORV50X725-F1
71,760
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942694ORV50X725-F1-ZE102B2
76,840
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942703ORV50X725-K1-ZE135B2
95,480
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942712ORV50X725-K2
102,620
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942728ORV50X725-K2-ZE102A2
106,980
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942737ORV50X725-K2-ZE102B2
107,700
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942746ORV50X725-K2-ZE135A2
108,680
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942755ORV50X725-K2-ZE135B2
109,400
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942764ORV50X725-K2-ZE155A2
108,920
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942773ORV50X725-M
74,180
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942782ORV50X725-M-F1
76,600
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942798ORV50X725-M-F1-ZE102A2
80,960
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942807ORV50X725-M-F1-ZE102B2
81,680
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
54942816ORV50X725-M-F1-ZE135B2
83,380
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942825ORV50X725-M-F2
79,020
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942834ORV50X725-M-F2-ZE102A2
83,380
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942843ORV50X725-M-F3
81,440
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942852ORV50X725-M-F3-ZE135A2
87,500
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942868ORV50X725-M-ZE101A1
76,360
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942877ORV50X725-M-ZE101A2
78,540
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942886ORV50X725-M-ZE102A2
78,540
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942895ORV50X725-M-ZE102B2
79,260
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942904ORV50X725-M-ZE135A2
80,240
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942913ORV50X725-M-ZE135B2
80,960
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942922ORV50X725-ZE102A2
73,700
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942938ORV50X725-ZE102B2
74,420
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942947ORV50X725-ZE102B3
76,960
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942956ORV50X725-ZE135A2
75,400
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942965ORV50X725-ZE135B2
76,120
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942974ORV50X725-ZE135B3
79,510
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942983ORV50X725-ZE155A2
75,640
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942992ORV50X725-ZE155B2
76,360
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする