多久製作所
冷媒用ティーズ
材質
C1220
規格
JCDA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54980424
-
6
9
4.5
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980433
-
6.35
9.5
4.5
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
54980442
-
8
9
6
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980458
-
9.52
9
6
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
54980467
-
12.7
8
9
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980476
-
15.88
10
12
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980485
-
19.05
14.5
15
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980494
-
22.22
16
16
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980503
-
25.4
18
18
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980512
-
31.75
21
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980528
-
38.1
25
25
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
54980537
-
44.45
30
30
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980546
-
50.8
32
30
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください