日本光器製作所(NIKKO)
帆布頭巾 白 大 (石川島型10cm長)
燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持
色
白
材質
帆布
質量(g)
150
長さ(cm)
49
頭囲(cm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55007146
211-1007
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください