日本光器製作所(NIKKO)
帆布腕カバー舟型
燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持
材質
帆布
質量(g)
145
長さ(cm)
50
袖口囲(cm)
25
適合腕周(cm)
(上部)40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55007225
212-5001
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください