日本光器製作所(NIKKO)
床皮腕カバー
燃えにくく丈夫な床皮製
材質
床皮
質量(g)
425
長さ(cm)
57
袖口囲(cm)
24
適合腕周(cm)
(上部)44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55007277
212-5501
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください