日本光器製作所(NIKKO)
床皮足カバー溶接用 (カギ止)
燃えにくく丈夫な床皮製
材質
床皮
質量(g)
285
幅(cm)
(上部)17、(底)30
高さ(cm)
23
職業別シーン
溶接工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55007286
213-0622
¥
4,280
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください