日本光器製作所(NIKKO)
デニム腕カバー
燃えにくく軽量、汚れも目立たないデニム製
材質
デニム
質量(g)
190
長さ(cm)
50
袖口囲(cm)
30
適合腕周(cm)
(上部)47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55007322
212-5003
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください