曜日別特売

スタックストック

スタックストック - アデリア(石塚硝子)スタックストック - アデリア(石塚硝子)スタックストック - アデリア(石塚硝子)

積み重ねたり並べた時、無駄なスペースができず、収納スペースを有効に活用できる木蓋の容器です。

形状丸形口径(Φmm)90最大径(Φmm)99内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55016054M-625436072
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
55016063M-6255680123
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55016072M-62561090186
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする