アデリア(石塚硝子)
Cook-Lock レクタングル
(1件のレビュー)
耐熱ガラス密封保存容器。
形状
角形
材質
(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン
電子レンジ
○
機能
ロック機能付き
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55016246
H-8764
600
178×131
62
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
55016255
H-8765
1000
205×153
69
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
55016237
H-8763
400
152×110
57
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください