アキュレイト
ばねポスト 溝タイプ(AP-B)
(1件のレビュー)
引張コイルばね用の支柱となります。
材質
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
全42種類を絞り込む
寸法A(mm)
3
4
寸法B(mm)
選択してください
1
1.2
2
3
4
寸法L(mm)
選択してください
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
寸法L1(mm)
選択してください
7
8
10
11
12
16
20
22
25
30
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55052305
AP-M3B×15-B
CADデータダウンロード
3
1
3
15
10
1.2
1.8
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55052314
AP-M3B×20-B
CADデータダウンロード
3
1
3
20
10
1.2
1.8
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052323
AP-M3B×25-B
CADデータダウンロード
3
1
3
25
10
1.2
1.8
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052332
AP-M3B×30-B
CADデータダウンロード
3
1
3
30
10
1.2
1.8
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052348
AP-M3B×35-B
CADデータダウンロード
3
1
3
35
10
1.2
1.8
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052357
AP-M4B×15-B
CADデータダウンロード
3
1.2
4
15
10
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052366
AP-M4B×20-B
CADデータダウンロード
3
1.2
4
20
10
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052375
AP-M4B×25-B
CADデータダウンロード
3
1.2
4
25
10
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052384
AP-M4B×30-B
CADデータダウンロード
3
1.2
4
30
10
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052393
AP-M4B×35-B
CADデータダウンロード
3
1.2
4
35
10
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052402
AP-M4B×40-B
CADデータダウンロード
3
1.2
4
40
10
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052418
AP-M5B×15-B
CADデータダウンロード
4
2
5
15
8
1.2
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052427
AP-M5B×20-B
CADデータダウンロード
4
2
5
20
10
1.2
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052436
AP-M5B×25-B
CADデータダウンロード
4
2
5
25
10
1.2
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052445
AP-M5B×30-B
CADデータダウンロード
4
2
5
30
10
1.2
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052454
AP-M5B×35-B
CADデータダウンロード
4
2
5
35
10
1.2
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052463
AP-M5B×40-B
CADデータダウンロード
4
2
5
40
10
1.2
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052472
AP-M6B×15-B
CADデータダウンロード
4
3
6
15
7
1.2
3.6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052488
AP-M6B×20-B
CADデータダウンロード
4
3
6
20
12
1.2
3.6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052497
AP-M6B×25-B
CADデータダウンロード
4
3
6
25
16
1.2
3.6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052506
AP-M6B×30-B
CADデータダウンロード
4
3
6
30
16
1.2
3.6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052515
AP-M6B×35-B
CADデータダウンロード
4
3
6
35
16
1.2
3.6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052524
AP-M6B×40-B
CADデータダウンロード
4
3
6
40
16
1.2
3.6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052533
AP-M6B×45-B
CADデータダウンロード
4
3
6
45
16
1.2
3.6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052542
AP-M6B×50-B
CADデータダウンロード
4
3
6
50
16
1.2
3.6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052558
AP-M6B×60-B
CADデータダウンロード
4
3
6
60
16
1.2
3.6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052567
AP-M8B×20-B
CADデータダウンロード
4
3
8
20
11
1.2
5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052576
AP-M8B×25-B
CADデータダウンロード
4
3
8
25
16
1.2
5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052585
AP-M8B×30-B
CADデータダウンロード
4
3
8
30
20
1.2
5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55052594
AP-M8B×35-B
CADデータダウンロード
4
3
8
35
20
1.2
5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052603
AP-M8B×40-B
CADデータダウンロード
4
3
8
40
20
1.2
5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052612
AP-M8B×45-B
CADデータダウンロード
4
3
8
45
20
1.2
5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052628
AP-M8B×50-B
CADデータダウンロード
4
3
8
50
20
1.2
5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052637
AP-M8B×60-B
CADデータダウンロード
4
3
8
60
20
1.2
5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052646
AP-M10B×35-B
CADデータダウンロード
4
3
10
35
22
1.2
6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052655
AP-M10B×40-B
CADデータダウンロード
4
3
10
40
25
1.2
6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052664
AP-M10B×45-B
CADデータダウンロード
4
3
10
45
25
1.2
6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052673
AP-M10B×50-B
CADデータダウンロード
4
3
10
50
25
1.2
6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052682
AP-M10B×60-B
CADデータダウンロード
4
3
10
60
25
1.2
6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052698
AP-M12B×50-B
CADデータダウンロード
4
4
12
50
30
1.8
6.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052707
AP-M12B×60-B
CADデータダウンロード
4
4
12
60
30
1.8
6.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052716
AP-M12B×70-B
CADデータダウンロード
4
4
12
70
30
1.8
6.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください