AP-M4B×25-B ばねポスト 溝タイプ(AP-B) アキュレイト 55052375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP-M4B×25-B ばねポスト 溝タイプ(AP-B) アキュレイト 55052375
AP-M4B×25-B ばねポスト 溝タイプ(AP-B) アキュレイト 55052375

ばねポスト 溝タイプ(AP-B)AP-M4B×25-B

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)25
寸法B(mm)1.2
寸法L1(mm)10
寸法D(Φmm)4
内容量1袋(2個)注文コード55052375品番AP-M4B×25-B
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

引張コイルばね用の支柱となります。

寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
4
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
10
寸法T(mm)
1.2
寸法d(Φmm)
2
材質
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55052305
2024-07-11
用途: 試作品に採用
製造業

思った以上に出来が良く見た目も取付も楽に出来最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする