※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
ばねポスト 溝タイプ(AP-B)
AP-M8B×25-B
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
25
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
寸法B(mm)
3
1
1.2
2
3
4
寸法L1(mm)
16
7
8
10
11
12
16
20
22
25
30
寸法D(Φmm)
8
3
4
5
6
8
10
12
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55052576
品番
AP-M8B×25-B
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
引張コイルばね用の支柱となります。
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
3
寸法D(Φmm)
8
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
16
寸法T(mm)
1.2
寸法d(Φmm)
5
材質
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M8
CADデータダウンロード