Rピン

Rピン - アキュレイトRピン - アキュレイトRピン - アキュレイト
材質SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D0(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55053924RP-41袋(30個)0.531.2416.361±0.021
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053933RP-51袋(30個)0.531.2517.96.51±0.021.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053942RP-61袋(30個)0.63.61.5621.27.81.2±0.031.8
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
55053958RP-71袋(30個)0.63.61.5722.88.31.2±0.032.3
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55053967RP-81袋(20個)0.84.81.9827.710.41.6±0.032.4
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55053976RP-101袋(20個)0.95.42.21032.612.21.8±0.033.2
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
55053985RP-121袋(20個)0.95.42.21235.813.21.8±0.034.2
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする