アキュレイト
トップラねじ(r) 精密トップラねじ:薄平
頭部形状:薄平 駆動面積が広く浅いトツプラねじ。 ねじ頭部の厚みも極限まで薄く設計し、製品の更なる薄型化に貢献します。
材質
ステンレス
表面処理
パシペート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55054676
TN-S-U-M1.7-3L
1.5(+0/-0.25)
2
0.2(+0.15/-0)
0.5
3(+0/-0.4)
3(+0/-0.2)
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054685
TN-S-U-M1.7-5L
1.5(+0/-0.25)
2
0.2(+0.15/-0)
0.5
3(+0/-0.4)
5(+0/-0.3)
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054694
TN-S-U-M1.7-8L
1.5(+0/-0.25)
2
0.2(+0.15/-0)
0.5
3(+0/-0.4)
8(+0/-0.3)
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054703
TN-S-U-M2.0-3L
1.75(+0/-0.25)
2.2
0.4(+0.15/-0)
0.44
3(+0/-0.4)
3(+0/-0.2)
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054712
TN-S-U-M2.0-5L
1.75(+0/-0.25)
2.2
0.4(+0.15/-0)
0.44
3(+0/-0.4)
5(+0/-0.3)
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054728
TN-S-U-M2.0-8L
1.75(+0/-0.25)
2.2
0.4(+0.15/-0)
0.44
3.5(+0/-0.4)
8(+0/-0.3)
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください