曜日別特売
モノタロウ

オイルフィルターカッター

オイルフィルターカッター - モノタロウオイルフィルターカッター - モノタロウオイルフィルターカッター - モノタロウオイルフィルターカッター - モノタロウ
(31件のレビュー)

オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。
分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。

用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。全長(mm)280(最短)~385(最長)フィルター直径(Φmm)60~140刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55642265M5600L
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

廃棄の手間削減!オイルフィルターを資源として分別処理が可能
フィルター直径(Φ)60~140対応

使用済みのオイルフィルターを切断するための専用工具です。パイプカッターの様に金属部を切断できます。
オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解して分別廃棄やリサイクルに役立てることができます。

オイルフィルターを簡単に切断

オイルフィルターレンチ(別売)を使用して簡単に切断することができます

カッターの刃を簡単に交換

六角レンチ(別売)を使用して簡単に替刃を交換できます。

安心の替刃(別売)

切れ味が悪くなっても安心!モノタロウ オイルフィルターカッターM5600L専用の替刃。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
資源として分別廃棄できます♪
(注文コード 55642265)
フィルター分別廃棄

DIY作業ではオイルフィルターは、今まで不燃ゴミとしてしか廃棄できませんでしたが、これからは資源として分別廃棄できます♪

刃が意外に長持ち
(注文コード 55642265)
オイルエレメント切開

値段のわりには刃が意外に長持ちしている。
買って特をした。

しっかりとした作り
(注文コード 55642265)
オイルフィルターの分解廃棄

リーズナブルな金額で、商品もしっかりとした作りをしているので、とても良い商品です。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: オイルエレメントの、廃棄
有限会社スナダオート

想像以上に、オイルエレメントを綺麗に分解できました。

2025-07-07
用途: オイルエレメントの解体作業
株式会社妙高ハブネット

この値段でこの性能であればほぼ満足です
たくさんたまったエレメントを少しずつ処理しています

対象商品 : 55642265
2023-01-09
用途: オイルフィルターの分解、分別処理に
HondaCars尼崎東 近松店

今まで不燃の廃棄物で処分していたが分解することで内部の残オイルも完全に抜け、鉄の資源として分別することが出来た。環境の為にも非常に有用である。
使用に際しては別売りのオプション品のペール缶アダプターに固定して使用をお勧めする。

3が参考にしています
対象商品 : 55642265
2023-03-02
用途: DIYで貯まったフィルターの処分に
建設業・工事業

袋から出した状態で使用すると、各ローラー、ベアリング部の滑らかさが不足しています。
注油するとストレスなく切ることができました。
因みに、フィルターカッターは固定せず、フィルターネジ部を上にして、そこへフィルターカッターを被せるようにしてフィルターを手でクルクルと回して切りました。

2が参考にしています
対象商品 : 55642265
2023-03-01
用途: オイルフィルタ廃棄

フィルタの材質次第では、硬くてかなり時間を要する場合や、柔らかくて潰れてしまう場合があるが、おおむね簡単にカットできる。
ペール缶アダプタとの併用が必須かと。

1が参考にしています
対象商品 : 55642265
2023-02-04
用途: 自動車のオイルフィルターカートリッジの分割・分解
有限会社和田自動車工業

フイルターカートリッジの ネジ部の穴を利用してテーパー型の
センター出しの突起が欲しい。(回転しながら切る時にフラ付きを押えるため)

対象商品 : 55642265
2022-10-16
用途: 自宅でのオイル交換時、エレメント分解処理。
製造業

カッター本体を固定出来る仕様となっておりますが、今回は固定せずに使用してみました。
約20個程のエレメントを分解してみましたが、ガタつき等も発生せず、またカッターの切れ味も変わらず大変満足しております。
カッター刃を交換出来るところも素晴らしいです。

対象商品 : 55642265
2022-11-16
用途: オイルフィルターの解体分別

最初は手持ちの工具を使おうとしたけど
金鋸じゃ時間と手間がかかり
グラインダーは騒音と発火が心配なので購入。
使ってみたら1分程度で解体でき
簡単に分別できた。
でも、他に使い道が無い物に
一万円は高すぎでしょ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
替え刃の取り扱いございますでしょうか。
回答:
本商品の替刃は下記商品となります。

■モノタロウ オイルフィルターカッター 替刃
注文コード 55642274 品番 M5600A-P1
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/5564/2274/
2021-04-22
質問:
使用範囲(mm) 60~140となっていますが、対応径の缶ならなんでも使用可能でしょうか。
回答:
オイルフィルター以外のテストデータが無く回答出かねます。
2021-04-22

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする