曜日別特売

シムリング ラミネート AL

シムリング ラミネート AL - 岩田製作所シムリング ラミネート AL - 岩田製作所
(1件のレビュー)
材質アルミ適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5枚)
全30種類を絞り込む
板厚t(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
板厚t(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55096782RA50160220500.52216±0.05
410
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096798RA501602210012216±0.1
800
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096807RA50180240500.52418±0.05
410
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096816RA501802410012418±0.1
800
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096825RA50200260500.52620±0.05
410
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096834RA502002610012620±0.1
800
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096843RA50210280500.52821±0.05
580
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096852RA502102810012821±0.1
870
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096868RA50230300500.53023±0.05
640
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096877RA502303010013023±0.1
920
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096886RA50250320500.53225±0.05
640
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096895RA502503210013225±0.1
970
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096904RA50280350500.53528±0.05
760
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096913RA502803510013528±0.1
1,140
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096922RA50290370500.53729±0.05
800
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096938RA502903710013729±0.1
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096947RA50320400500.54032±0.05
870
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096956RA503204010014032±0.1
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096965RA50350420500.54235±0.05
870
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096974RA503504210014235±0.1
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096983RA50400470500.54740±0.05
970
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
55096992RA504004710014740±0.1
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097008RA50420520500.55242±0.05
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097017RA504205210015242±0.1
1,540
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097026RA50470550500.55547±0.05
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097035RA504705510015547±0.1
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097044RA50520620500.56252±0.05
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097053RA505206210016252±0.1
2,280
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097062RA50580680500.56858±0.05
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097078RA505806810016858±0.1
2,450
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: ママチャリのヘッドセットのワッシャにピッタリです。

このシムリングは外径Φ32mm、内径Φ25mm、板厚1mmです。
そしてシムリングが5枚入っています。
このシムリングがママチャリのハンドルポストのヘッドセットに取り付けられているフロントバスケット取付金具の上下に挟むワッシャにピッタリサイズだったのです。
私のママチャリに取り付けられている錆びてはみっともなく、重い鉄製の純正ワッシャはフロントバスケット取付金具の下部(フックナット)が3mm厚、上部ワッシャが2mm厚ですので、下部に3枚、上部に2枚の計5枚を必要としますが、5枚入りのこのシムリングは枚数もピッタリで良いこと尽くめでした。
交換しましたら、もの凄く綺麗になりましたし、コスト重視の鉄よりも断然に軽いです。
おすすめですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする