スリットカラー ノーマル 黒染め

スリットカラー ノーマル 黒染め - 岩田製作所スリットカラー ノーマル 黒染め - 岩田製作所スリットカラー ノーマル 黒染め - 岩田製作所スリットカラー ノーマル 黒染め - 岩田製作所
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55108384SCS2815C-2855151.52010
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55108393SCS3215C-32601522312
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108402SCS3818C-38701822613
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55108418SCS8532C-8513532552.523
5,890
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108603SCS0506C55166153
540
528
581(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108612SCS0606C6.56186163
540
528
581(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55108628SCS0806C782261.573
620
608
669(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55108637SCS1006C9102561.583
670
669
736(税込)
当日出荷
55108646SCS1206C9122561.593
670
669
736(税込)
当日出荷
55108655SCS1308C10132881.5113
650
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108664SCS1508C11153081.5113
730
719
791(税込)
当日出荷
55108673SCS1608C11163081.511.53
730
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55108682SCS2008C13203581.5135
880
858
944(税込)
当日出荷
55108698SCS2510C16.52542101.516.55
1,000
978
1,076(税込)
当日出荷
55108707SCS3012C-3050121.5206
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55108716SCS3512C-355512222.56
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55108725SCS4012C-4060122257
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55108734SCS4512C-4565122287
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55108743SCS5015C-507515330.512
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55108752SCS5018C-50801833213
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする