曜日別特売

スリットカラー ノーマル SUS304

スリットカラー ノーマル SUS304 - 岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS304 - 岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS304 - 岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS304 - 岩田製作所
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55108524SCS2815S-2855151.52010
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108533SCS3215S-32601522312
2,720
2,698
2,968(税込)
当日出荷
55108542SCS3818S-38701822613
3,770
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108558SCS6525S-651052554018
10,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55108567SCS7025S-701102554318
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55108576SCS7525S-751152554520
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55108585SCS8032S-801303255022
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55108594SCS8532S-8513532552.523
18,300
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55108926SCS0506S55166153
1,040
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108935SCS0606S6.56186163
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55108944SCS0806S782261.573
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55108953SCS1006S9102561.583
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55108962SCS1206S9122561.593
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55108978SCS1308S10132881.5113
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108987SCS1508S11153081.5113
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55108996SCS1608S11163081.511.53
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55109005SCS2008S13203581.5135
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55109014SCS2510S16.52542101.516.55
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
55109023SCS3012S-3050121.5206
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55109032SCS3512S-355512222.56
2,720
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55109048SCS4012S-4060122257
3,770
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
55109057SCS4512S-4565122287
4,010
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55109066SCS5015S-507515330.512
5,070
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55109075SCS5018S-50801833213
5,070
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする