岩田製作所
スリットカラー 3穴付 無電解ニッケルメッキ
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55109084
SCS1010MP3
6
10
30
10
1.5
9
5
5.5(横穴S)、20(横穴P.C.D.)
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109093
SCS1012MP3
6
10
30
12
1.5
9
5
5.5(横穴S)、20(横穴P.C.D.)
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109102
SCS1015MP3
7
10
35
15
1.5
11
6
6.6(横穴S)、24(横穴P.C.D.)
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109118
SCS1210MP3
-
12
30
10
1.5
10
5
5.5(横穴S)、22(横穴P.C.D.)
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109127
SCS1212MP3
-
12
30
12
1.5
10
5
5.5(横穴S)、22(横穴P.C.D.)
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109136
SCS1215MP3
7
12
35
15
1.5
11
6
6.6(横穴S)、24(横穴P.C.D.)
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109145
SCS1510MP3
-
15
32
10
1.5
11
6
4.5(横穴S)、24(横穴P.C.D.)
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109154
SCS1512MP3
8
15
35
12
1.5
12
6
5.5(横穴S)、26(横穴P.C.D.)
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109163
SCS1515MP3
9
15
40
15
1.5
13
8
6.6(横穴S)、28(横穴P.C.D.)
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109172
SCS1610MP3
9
16
35
10
1.5
12
6
4.5(横穴S)、25(横穴P.C.D.)
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109188
SCS1612MP3
-
16
35
12
1.5
12
6
5.5(横穴S)、26(横穴P.C.D.)
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109197
SCS1615MP3
9
16
40
15
1.5
13
8
6.6(横穴S)、28(横穴P.C.D.)
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109206
SCS2010MP3
-
20
40
10
1.5
14
7
5.5(横穴S)、30(横穴P.C.D.)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109215
SCS2012MP3
-
20
40
12
1.5
14
7
5.5(横穴S)、30(横穴P.C.D.)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109224
SCS2015MP3
-
20
45
15
1.5
15
8
6.6(横穴S)、34(横穴P.C.D.)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109233
SCS2512MP3
-
25
45
12
1.5
17
7
5.5(横穴S)、36(横穴P.C.D.)
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109242
SCS2515MP3
-
25
50
15
1.5
18
10
6.6(横穴S)、38(横穴P.C.D.)
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109258
SCS3015MP3
-
30
55
15
1.5
20
10
6.6(横穴S)、44(横穴P.C.D.)
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109267
SCS3515MP3
-
35
60
15
2
23
12
6.6(横穴S)、48(横穴P.C.D.)
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109276
SCS4018MP3
-
40
70
18
2
26
13
9(横穴S)、56(横穴P.C.D.)
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109285
SCS5022MP3
-
50
85
22
3
32
16
11(横穴S)、68(横穴P.C.D.)
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください