岩田製作所
スリットカラー 3ネジ穴付 SUS304
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55109364
SCS1515SN3
15
40
15
1.5
13
8
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109373
SCS1615SN3
16
40
15
1.5
13
8
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109382
SCS2015SN3
20
45
15
1.5
15
8
¥
2,540
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109398
SCS2515SN3
25
50
15
1.5
18
10
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109407
SCS3015SN3
30
55
15
1.5
20
10
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109416
SCS3515SN3
35
60
15
2
23
12
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109425
SCS4018SN3
40
70
18
2
26
13
¥
5,720
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください