岩田製作所
スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全36種類を絞り込む
内径B(Φmm)
選択してください
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
外径D(Φmm)
選択してください
20
22
24
27
29
33
42
50
55
60
70
75
80
幅L(mm)
選択してください
12
13
14
17
19
寸法W(mm)
1.5
2
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55109653
SCS0812MLB1
8
20
12
4
1.5
6.5
4
¥
1,010
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109662
SCS0812MLB2
8
20
12
4
1.5
6.5
4
¥
1,010
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109678
SCS0812MLB3
8
20
12
4
1.5
6.5
4
¥
1,010
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109687
SCS1012MLB1
10
22
12
4
1.5
7.5
4
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109696
SCS1012MLB2
10
22
12
4
1.5
7.5
4
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109705
SCS1012MLB3
10
22
12
4
1.5
7.5
4
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109714
SCS1212MLB1
12
24
12
4
1.5
8.5
5
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109723
SCS1212MLB2
12
24
12
4
1.5
8.5
5
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109732
SCS1212MLB3
12
24
12
4
1.5
8.5
5
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109748
SCS1512MLB1
15
27
12
4
1.5
10
5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109757
SCS1512MLB2
15
27
12
4
1.5
10
5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109766
SCS1512MLB3
15
27
12
4
1.5
10
5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109775
SCS1712MLB1
17
29
12
4
1.5
11
5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109784
SCS1712MLB2
17
29
12
4
1.5
11
5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109793
SCS1712MLB3
17
29
12
4
1.5
11
5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109802
SCS2013MLB1
20
33
13
5
1.5
13
5
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109818
SCS2013MLB2
20
33
13
5
1.5
13
5
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55109827
SCS2013MLB3
20
33
13
5
1.5
13
5
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109836
SCS2514MLB1
25
42
14
5
1.5
16
6.5
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109845
SCS2514MLB2
25
42
14
5
1.5
16
6.5
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109854
SCS2514MLB3
25
42
14
5
1.5
16
6.5
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109863
SCS3017MLB1
30
50
17
6
1.5
19.5
7.5
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109872
SCS3017MLB2
30
50
17
6
1.5
19.5
7.5
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109888
SCS3017MLB3
30
50
17
6
1.5
19.5
7.5
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109897
SCS3517MLB1
35
55
17
6
1.5
22
8.5
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109906
SCS3517MLB2
35
55
17
6
1.5
22
8.5
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109915
SCS3517MLB3
35
55
17
6
1.5
22
8.5
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109924
SCS4017MLB1
40
60
17
6
1.5
25
8.5
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109933
SCS4017MLB2
40
60
17
6
1.5
25
8.5
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109942
SCS4017MLB3
40
60
17
6
1.5
25
8.5
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109958
SCS4519MLB1
45
70
19
6
2
29
8
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109967
SCS4519MLB2
45
70
19
6
2
29
8
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109976
SCS5019MLB1
50
75
19
6
2
31.5
8
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109985
SCS5019MLB2
50
75
19
6
2
31.5
8
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109994
SCS5519MLB1
55
80
19
6
2
34
8.5
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110003
SCS5519MLB2
55
80
19
6
2
34
8.5
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください