曜日別特売

セパレートカラー 2穴付 SUS304

セパレートカラー 2穴付 SUS304 - 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 SUS304 - 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 SUS304 - 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 SUS304 - 岩田製作所
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全25種類を絞り込む
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法W(mm)
穴径(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55111367SCSS0808SP282581.5854.5(横穴S)、16.5(横穴P.C.D.)
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111376SCSS0810SP2825101.5854.5(横穴S)、18(横穴P.C.D.)
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111385SCSS0812SP2828121.58.555.5(横穴S)、18(横穴P.C.D.)
1,890
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55111394SCSS0815SP2830151.5954.5(横穴S)、19(横穴P.C.D.)
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111403SCSS1010SP21030101.5955.5(横穴S)、20(横穴P.C.D.)
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111412SCSS1012SP21030121.5955.5(横穴S)、20(横穴P.C.D.)
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111428SCSS1015SP21035151.51065.5(横穴S)、22.5(横穴P.C.D.)
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111437SCSS1210SP21230101.51055.5(横穴S)、21(横穴P.C.D.)
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111446SCSS1212SP21230121.51055.5(横穴S)、21(横穴P.C.D.)
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55111455SCSS1215SP21235151.51165.5(横穴S)、23.5(横穴P.C.D.)
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111464SCSS1510SP21532101.51165.5(横穴S)、24.5(横穴P.C.D.)
2,070
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111473SCSS1512SP21535121.51265.5(横穴S)、25(横穴P.C.D.)
2,070
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111482SCSS1515SP21540151.51385.5(横穴S)、27.5(横穴P.C.D.)
2,070
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111498SCSS1610SP21635101.51265.5(横穴S)、25.5(横穴P.C.D.)
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
55111507SCSS1612SP21635121.51265.5(横穴S)、25.5(横穴P.C.D.)
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111516SCSS1615SP21640151.51385.5(横穴S)、28(横穴P.C.D.)
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111525SCSS2010SP22040101.51475.5(横穴S)、30(横穴P.C.D.)
2,720
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111534SCSS2012SP22040121.51475.5(横穴S)、30(横穴P.C.D.)
2,720
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111543SCSS2015SP22045151.51585.5(横穴S)、32.5(横穴P.C.D.)
2,720
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111552SCSS2512SP22545121.51776.6(横穴S)、35(横穴P.C.D.)
2,830
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111568SCSS2515SP22550151.518106.6(横穴S)、37.5(横穴P.C.D.)
2,830
2,798
3,078(税込)
当日出荷
55111577SCSS3015SP23055151.520106.6(横穴S)、42.5(横穴P.C.D.)
3,720
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111586SCSS3515SP2356015223126.6(横穴S)、47.5(横穴P.C.D.)
4,710
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111595SCSS4018SP2407018226139(横穴S)、55(横穴P.C.D.)
6,130
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111604SCSS5022SP25085223321611(横穴S)、67.5(横穴P.C.D.)
7,540
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする