曜日別特売

脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅500

脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅500 - マキテック
適合ベルト幅(mm)500タイプ固定脚スチール製内容量1脚
注意
※1台は2本脚となります。コンベヤを4本脚で支える場合、2台必要となります。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
全66種類を絞り込む
脚高(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
脚高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5511592634CSH-4-500-Bアンカー付アジャストボルト350~450
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511593534CSH-4.5-500-Bアンカー付アジャストボルト400~450
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511594434CSH-5-500-Bアンカー付アジャストボルト450~550
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511595334CSH-5.5-500-Bアンカー付アジャストボルト500~600
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511596234CSH-6-500-Bアンカー付アジャストボルト550~650
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511597834CSH-6.5-500-Bアンカー付アジャストボルト600~700
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511598734CSH-7-500-Bアンカー付アジャストボルト650~750
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511599634CSH-7.5-500-Bアンカー付アジャストボルト700~800
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511600534CSH-8-500-Bアンカー付アジャストボルト750~850
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511601434CSH-8.5-500-Bアンカー付アジャストボルト800~900
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511602334CSH-9-500-Bアンカー付アジャストボルト850~950
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511603234CSH-9.5-500-Bアンカー付アジャストボルト900~1000
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511604834CSH-10-500-Bアンカー付アジャストボルト950~1050
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511605734CSH-10.5-500-Bアンカー付アジャストボルト1000~1100
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511606634CSH-11-500-Bアンカー付アジャストボルト1050~1150
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511607534CSH-11.5-500-Bアンカー付アジャストボルト1100~1200
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511608434CSH-12-500-Bアンカー付アジャストボルト1150~1250
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511609334CSH-12.5-500-Bアンカー付アジャストボルト1200~1300
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511610234CSH-13-500-Bアンカー付アジャストボルト1250~1350
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511611834CSH-13.5-500-Bアンカー付アジャストボルト1300~1400
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511612734CSH-14-500-Bアンカー付アジャストボルト1350~1450
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511613634CSH-15-500-Bアンカー付アジャストボルト1450~1550
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511570734CSH-4-500-AM16アジャストボルト350~450
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511571634CSH-4.5-500-AM16アジャストボルト400~450
10,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511572534CSH-5-500-AM16アジャストボルト450~550
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511573434CSH-5.5-500-AM16アジャストボルト500~600
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511574334CSH-6-500-AM16アジャストボルト550~650
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511575234CSH-6.5-500-AM16アジャストボルト600~700
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511576834CSH-7-500-AM16アジャストボルト650~750
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511577734CSH-7.5-500-AM16アジャストボルト700~800
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511578634CSH-8-500-AM16アジャストボルト750~850
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511579534CSH-8.5-500-AM16アジャストボルト800~900
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511580434CSH-9-500-AM16アジャストボルト850~950
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511581334CSH-9.5-500-AM16アジャストボルト900~1000
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511582234CSH-10-500-AM16アジャストボルト950~1050
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511583834CSH-10.5-500-AM16アジャストボルト1000~1100
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511584734CSH-11-500-AM16アジャストボルト1050~1150
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511585634CSH-11.5-500-AM16アジャストボルト1100~1200
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511586534CSH-12-500-AM16アジャストボルト1150~1250
13,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511587434CSH-12.5-500-AM16アジャストボルト1200~1300
13,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511588334CSH-13-500-AM16アジャストボルト1250~1350
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511589234CSH-13.5-500-AM16アジャストボルト1300~1400
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511590834CSH-14-500-AM16アジャストボルト1350~1450
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511591734CSH-15-500-AM16アジャストボルト1450~1550
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511614534CSH-4-500-Cキャスター付アジャストボルト350~450
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511615434CSH-4.5-500-Cキャスター付アジャストボルト400~450
25,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511616334CSH-5-500-Cキャスター付アジャストボルト450~550
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511617234CSH-5.5-500-Cキャスター付アジャストボルト500~600
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511618834CSH-6-500-Cキャスター付アジャストボルト550~650
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511619734CSH-6.5-500-Cキャスター付アジャストボルト600~700
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする