曜日別特売

脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅150

脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅150 - マキテック
適合ベルト幅(mm)150タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)内容量1脚
注意
※1台は2本脚となります。コンベヤを4本脚で支える場合、2台必要となります。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
全66種類を絞り込む
脚高(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
脚高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55119225CST-4-150-Bアンカー付アジャストボルト350~450
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119234CST-4.5-150-Bアンカー付アジャストボルト400~500
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119243CST-5-150-Bアンカー付アジャストボルト450~550
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119252CST-5.5-150-Bアンカー付アジャストボルト500~600
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119268CST-6-150-Bアンカー付アジャストボルト550~650
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119277CST-6.5-150-Bアンカー付アジャストボルト600~700
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119286CST-7-150-Bアンカー付アジャストボルト650~750
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119295CST-7.5-150-Bアンカー付アジャストボルト700~800
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119304CST-8-150-Bアンカー付アジャストボルト750~850
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119313CST-8.5-150-Bアンカー付アジャストボルト800~900
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119322CST-9-150-Bアンカー付アジャストボルト850~950
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119338CST-9.5-150-Bアンカー付アジャストボルト900~1000
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119347CST-10-150-Bアンカー付アジャストボルト950~1050
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119356CST-10.5-150-Bアンカー付アジャストボルト1000~1100
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119365CST-11-150-Bアンカー付アジャストボルト1050~1150
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119374CST-11.5-150-Bアンカー付アジャストボルト1100~1200
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119383CST-12-150-Bアンカー付アジャストボルト1150~1250
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119392CST-12.5-150-Bアンカー付アジャストボルト1200~1300
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119408CST-13-150-Bアンカー付アジャストボルト1250~1350
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119417CST-13.5-150-Bアンカー付アジャストボルト1300~1400
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119426CST-14-150-Bアンカー付アジャストボルト1350~1450
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119435CST-15-150-Bアンカー付アジャストボルト1450~1550
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119006CST-4-150-AM16アジャストボルト350~450
12,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119015CST-4.5-150-AM16アジャストボルト400~500
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119024CST-5-150-AM16アジャストボルト450~550
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119033CST-5.5-150-AM16アジャストボルト500~600
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119042CST-6-150-AM16アジャストボルト550~650
13,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119058CST-6.5-150-AM16アジャストボルト600~700
13,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119067CST-7-150-AM16アジャストボルト650~750
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119076CST-7.5-150-AM16アジャストボルト700~800
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119085CST-8-150-AM16アジャストボルト750~850
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119094CST-8.5-150-AM16アジャストボルト800~900
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119103CST-9-150-AM16アジャストボルト850~950
15,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119112CST-9.5-150-AM16アジャストボルト900~1000
15,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119128CST-10-150-AM16アジャストボルト950~1050
15,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119137CST-10.5-150-AM16アジャストボルト1000~1100
15,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119146CST-11-150-AM16アジャストボルト1050~1150
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119155CST-11.5-150-AM16アジャストボルト1100~1200
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119164CST-12-150-AM16アジャストボルト1150~1250
16,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119173CST-12.5-150-AM16アジャストボルト1200~1300
16,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119182CST-13-150-AM16アジャストボルト1250~1350
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119198CST-13.5-150-AM16アジャストボルト1300~1400
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119207CST-14-150-AM16アジャストボルト1350~1450
17,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119216CST-15-150-AM16アジャストボルト1450~1550
18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119444CST-4-150-Cキャスター付アジャストボルト350~450
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119453CST-4.5-150-Cキャスター付アジャストボルト400~500
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119462CST-5-150-Cキャスター付アジャストボルト450~550
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119478CST-5.5-150-Cキャスター付アジャストボルト500~600
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119487CST-6-150-Cキャスター付アジャストボルト550~650
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119496CST-6.5-150-Cキャスター付アジャストボルト600~700
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする