バイプロプレート

バイプロプレート - 明和製作所バイプロプレート - 明和製作所

従来機の振動板中空部を拡張し、騒音低減構造を組み込むことにより、騒音低減を実現しました。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機械本体質量(kg)
寸法(mm)
振動板(幅W×長さL)(mm)
走行速度(m/min)
振動数(Hz[v.p.m.])
起振力(kN[kgf])
エンジン部最大出力
回転数(min-1[r.p.m])
燃料タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55131536KP-5S(低騒音)55(機体)A:長850、B:幅295、C:高830295×48022~2591.7[5500]7.8[800]スバルEH09-2F[2.1kW](2.8PS)低速1600~1800、高速3500~3600自動車用無鉛ガソリン[1.5]
356,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55131545KP-6S(低騒音)70(機体)A:長870、B:幅350、C:高835350×52520~2595[5700]9.8[1000]スバルEX13D[3.2kW](4.3PS)低速1400~1500、高速3700~3800自動車用無鉛ガソリン[2.7]
370,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする