曜日別特売

ボール式サイトグラス

ボール式サイトグラス - ワシノ機器ボール式サイトグラス - ワシノ機器ボール式サイトグラス - ワシノ機器ボール式サイトグラス - ワシノ機器
(2件のレビュー)

作業効率が向上しました。
メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。

材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※流量が多い水で常用流速2m/sを超える)場合はフラッパー式をお勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が著しい場合がありますのでご留意ください。
※最高使用温度を超える場合は、PTFEボール(白色のみ)使用により、150℃まで特別仕様により製作いたします。又、溶剤などでボールが溶ける恐れがある場合はPTFEボールをご指定ください。
※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※ボールの材質:赤/緑はアクリル、白はポリプロピレン。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55535043GEBDS 8A81/4
16,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
55535052GEBDS 10A103/8
16,800
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
55535068GEBDS 15A151/2
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
55535077GEBDS 20A203/4
19,090
18,980
20,878(税込)
当日出荷
55535086GEBDS 25A251
23,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
55535095GEBDS 32A321-1/4
42,690
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
55535104GEBDS 40A401-1/2
44,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55535113GEBDS 50A502
53,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55535077
2019-12-01
用途: ポンプの真空配管にはボール式がいいですね。

目視では判りづらい、エアーの流れがひと目でわかり満足です。

対象商品 : 55535068
2017-11-24
用途: 自社製品の部品として

従来品より見やすくなって良い。塗装が派手で自社製品につけたとき若干目立ってしまう。主張のない色の方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする